Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4002Lm 4000°K BLANC - 9180641

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4002Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4002 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673425517

Réf. Sonepar

00553342551

Réf. Fournisseur

9180641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4002 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4002Lm 4000°K BLANC