Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K BLANC - 9200431

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm  3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431068

Réf. Sonepar

00553343106

Réf. Fournisseur

9200431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K BLANC