Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K NOIR - 9200442

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm  4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 709 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673431105

Réf. Sonepar

00553343110

Réf. Fournisseur

9200442

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

709 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K NOIR