Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 771Lm 3000°K BLANC - 9200531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 771 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673431129
Réf. Sonepar
00553343112
Réf. Fournisseur
9200531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
771 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 771Lm 3000°K BLANC