Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K GRIS - 9200545

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm  4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 810 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673431174

Réf. Sonepar

00553343117

Réf. Fournisseur

9200545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

810 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K GRIS