Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K NOIR - 9200542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673431167
Réf. Sonepar
00553343116
Réf. Fournisseur
9200542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K NOIR