Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 843LmW-D 50° 3000°K BLANC - 9200631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673430702
Réf. Sonepar
00553343070
Réf. Fournisseur
9200631
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 843LmW-D 50° 3000°K BLANC