Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9200745

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • valeur de papillotement Pst LM - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673430818

Réf. Sonepar

00553343081

Réf. Fournisseur

9200745

Réf. Commerciale

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

valeur de papillotement Pst LM:

50

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K GRIS