Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC - 9192131

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673428068

Réf. Sonepar

00553342806

Réf. Fournisseur

9192131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC