Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K GRIS - 9191135

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4817 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673427481

Réf. Sonepar

00553342748

Réf. Fournisseur

9191135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4817 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K GRIS