Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K GRIS - 9192245

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5186 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673428174

Réf. Sonepar

00553342817

Réf. Fournisseur

9192245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5186 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K GRIS