Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K BLANC - 9192441

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5926 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673428273

Réf. Sonepar

00553342827

Réf. Fournisseur

9192441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5926 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K BLANC