Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K BLANC - 9191041

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5186 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673427436

Réf. Sonepar

00553342743

Réf. Fournisseur

9191041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5186 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K BLANC