Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS - 9211345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1760 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673422592
Réf. Sonepar
00553342259
Réf. Fournisseur
9211345
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1760 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS