Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K NOIR - 9211532

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm  3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1913 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673422790

Réf. Sonepar

00553342279

Réf. Fournisseur

9211532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1913 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K NOIR