Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K NOIR - 9211442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2838 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673422646
Réf. Sonepar
00553342264
Réf. Fournisseur
9211442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2838 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K NOIR