Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000° - 9241141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5065 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglage des lumens - continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673428938
Réf. Sonepar
00553342893
Réf. Fournisseur
9241141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5065 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglage des lumens:
continu
RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K BLANC