Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000° - 9241142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5065 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglage des lumens - continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673428945
Réf. Sonepar
00553342894
Réf. Fournisseur
9241142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5065 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglage des lumens:
continu
RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K NOIR


