Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000° - 9231545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2011 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglage des lumens - continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673424756
Réf. Sonepar
00553342475
Réf. Fournisseur
9231545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2011 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglage des lumens:
continu