Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000° - 9231635

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm  3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3084 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglage des lumens - continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673424787

Réf. Sonepar

00553342478

Réf. Fournisseur

9231635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3084 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS