Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000° - 9231642

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm  4000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3243 lm

  • réglage des lumens - continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673424800

Réf. Sonepar

00553342480

Réf. Fournisseur

9231642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3243 lm

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000°K NOIR