Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS+ ADAPT - 9171535
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1674 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673420888
Réf. Sonepar
00553342088
Réf. Fournisseur
9171535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS+ ADAPT


