Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W DALI OPTIC NOIR 1874LmWW-D 80° 4000°K GRIS+ ADAPT - 9172545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673420437
Réf. Sonepar
00553342043
Réf. Fournisseur
9172545
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9172545
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Recta proj. l560 irc80 15w dali optic noir 1874lmww-d 80° 4000°k gris+ adapt
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


