Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC + ADAPT - 9171941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2011 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673420055
Réf. Sonepar
00553342005
Réf. Fournisseur
9171941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2011 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K


