Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°K BLANC + ADAPT - 9170131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673419189
Réf. Sonepar
00553341918
Réf. Fournisseur
9170131
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°K BLANC + ADAPT