Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2098LmWW-D 80° 4000°K BLANC + ADAP - 9170441

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2098LmWW-D 80° 4000°K BLANC + ADAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673419394

Réf. Sonepar

00553341939

Réf. Fournisseur

9170441

Marque

Cubispot

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2098LmWW-D 80° 4000°K BLANC + ADAPT