Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2098LmWW-D 80° 4000°K GRIS + ADAPT - 9170445
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673419417
Réf. Sonepar
00553341941
Réf. Fournisseur
9170445
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2098LmWW-D 80° 4000°K GRIS + ADAPT


