Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K BLANC + ADAPT - 9171841

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K BLANC + ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2838 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673419998

Réf. Sonepar

00553341999

Réf. Fournisseur

9171841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2838 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K BLANC + ADAPT