Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4350Lm 3000°K NOIR - 9291632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673416737
Réf. Sonepar
00553341673
Réf. Fournisseur
9291632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4350 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4350Lm 3000°K NOIR


