Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4574Lm 4000°K GRIS - 9291645

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4574Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4574 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673416775

Réf. Sonepar

00553341677

Réf. Fournisseur

9291645

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4574 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4574Lm 4000°K GRIS