Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K GRIS - 9290635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3806 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673416386
Réf. Sonepar
00553341638
Réf. Fournisseur
9290635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3806 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA SUSP. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K GRIS


