Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS - 9282935

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1674 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673412128

Réf. Sonepar

00553341212

Réf. Fournisseur

9282935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1674 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS