Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K NOIR - 9282942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1760 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673412142
Réf. Sonepar
00553341214
Réf. Fournisseur
9282942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1760 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K NOIR


