Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS - 9283235

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3084 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673412425

Réf. Sonepar

00553341242

Réf. Fournisseur

9283235

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3084 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA SUSP. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS