Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1862Lm 3000K BLANC - C908231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1862 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques extérieure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673399511
Réf. Sonepar
00553339951
Réf. Fournisseur
C908231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1862 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1862Lm 3000K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


