Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K ANTHRACITE - C908242

CopieCopie
Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1983 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663673399542

Réf. Sonepar

00553339954

Réf. Fournisseur

C908242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1983 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

anthracite

ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K ANTHRACITE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C908242

De la gamme de produit : Appliques extérieure