Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K BLANC - C908241

CopieCopie
Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1983 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663673399535

Réf. Sonepar

00553339953

Réf. Fournisseur

C908241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1983 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K BLANC