Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE - C909242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1983 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques extérieure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673399603
Réf. Sonepar
00553339960
Réf. Fournisseur
C909242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1983 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1983Lm 4000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


