Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC - 5711931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673143336
Réf. Sonepar
00553314333
Réf. Fournisseur
5711931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: