Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5251551

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673209902

Réf. Sonepar

00553320990

Réf. Fournisseur

5251551

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC