Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS - 5711955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673143411
Réf. Sonepar
00553314341
Réf. Fournisseur
5711955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris