Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS - 5251445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673209537
Réf. Sonepar
00553320953
Réf. Fournisseur
5251445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


