Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5711341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673039677
Réf. Sonepar
00553303967
Réf. Fournisseur
5711341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: