Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5251831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673209933
Réf. Sonepar
00553320993
Réf. Fournisseur
5251831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC