Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5712032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673006938
Réf. Sonepar
00553712032
Réf. Fournisseur
5712032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


