Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5251855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2220 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673210014
Réf. Sonepar
00553321001
Réf. Fournisseur
5251855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR GRIS 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


