Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS - 5712655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143503
Réf. Sonepar
00553314350
Réf. Fournisseur
5712655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS


