Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5712752

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673143015

Réf. Sonepar

00553314301

Réf. Fournisseur

5712752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR