Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5251845

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673209988

Réf. Sonepar

00553320998

Réf. Fournisseur

5251845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS