Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR - 5252042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673039509
Réf. Sonepar
00553303950
Réf. Fournisseur
5252042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


